Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zell- und Gewebekulturschalen unbehandelt PS steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4672539
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCD000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zell- und Gewebekulturschalen, unbehandelt, PS, steril
Schalen mit unbehandelter Oberfläche, geeignet für die Vermehrung von Suspensionszellen und Gewebe.

-Einfach und sicher zu Stapeln
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Wachstumsfläche 60,8 cm²
Beschichtung (Zellkultur) Unbehandelt
Ø 100 mm
Höhe 22 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Zellkulturschalen, petrischalen durchmesser 100 mm, petrischalen, Gewebe,Kulturschalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Zellkultur,Schalen, unbehandelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,15694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,87*
€ 80,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 54,29*
€ 64,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.