Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril
Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril
Artikel-Nr.:
     163-4672543
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCD010035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zell- und Gewebekulturschalen, behandelt, PS, steril
Schalen mit behandelter Oberfläche, geeignet für adhärente Zellen.

-Einfach und sicher zu Stapeln
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Wachstumsfläche 8,5 cm²
Beschichtung (Zellkultur) TC
Ø 35 mm
Höhe 11 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Zellkulturschalen, petrischalen ø 35mm, petrischalen, zellkulturschalen tc, Gewebe,Kulturschalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Zellkultur,Schalen, behandelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,12391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,04*
€ 234,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,79*
€ 232,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,65*
€ 224,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,40*
€ 200,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 151,55*
€ 180,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,17*
€ 157,28
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 118,95*
€ 141,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.