Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril
Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril
Artikel-Nr.:
     163-4672546
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCD010070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zell- und Gewebekulturschalen, behandelt, PS, steril
Schalen mit behandelter Oberfläche, geeignet für adhärente Zellen.

-Einfach und sicher zu Stapeln
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Wachstumsfläche 36,3 cm²
Beschichtung (Zellkultur) TC
Ø 70 mm
Höhe 15 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Zellkulturschalen, zellkulturschalen tc, petrischalen, Gewebe,Kulturschalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Zellkultur,Schalen, behandelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 0,15449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,26*
€ 185,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,29*
€ 182,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,42*
€ 177,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,88*
€ 155,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 117,78*
€ 140,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,98*
€ 122,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.