Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril
Zell- und Gewebekulturschalen behandelt PS steril
Artikel-Nr.:
     163-4672550
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCD050150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zell- und Gewebekulturschalen, behandelt, PS, steril
Schalen mit behandelter Oberfläche, geeignet für adhärente Zellen.

-Einfach und sicher zu Stapeln
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Wachstumsfläche 143 cm²
Beschichtung (Zellkultur) TC
Ø 150 mm
Höhe 22 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Zellkulturschalen, zellkulturschalen tc, petrischalen, zellkulturschale 150mm, Gewebe,Kulturschalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Zellkultur,Schalen, behandelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,12*
€ 160,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,59*
€ 156,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,08*
€ 152,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,90*
€ 133,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 100,71*
€ 119,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 79,25*
€ 94,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.