Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaagen EK-AEP Ex-geschützt | Typ: EK-300AEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 673
4.672 673
4.672 674
Artikel-Nr.:
     163-4672673
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     EK-300AEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage 0,01g
kompaktwaage
Kompaktwaagen EK-AEP, Ex-geschützt
Für präzises Wiegen in potentiell explosionsfähigen Atmosphären der Zonen 0, 1 und 2. Durch die Austattung mit einem optischen Datenausgang können Messergebnisse an ein Gerät in einem entfernten sicheren Bereich ausgegeben werden.

-Gut ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (16 mm Zeichenhöhe)
-Waagschale aus hygienischem und chemisch beständigem Edelstahl (SUS304)
-Plus-Minus Funktion zum schnelleren und exakteren Auffüllen, Verpacken, Sortieren
-Einstellbare Filter je nach Umgebungsbedingungen am Standort
-Verschiedene Gewichtseinheiten: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, pcs (Zählmodus), % (Prozentmodus), SG (relative Dichte)
-Batteriebetrieb (4 x AA Alkalibatterien, ca. 250 Stunden)
-Auto Power Off-Funktion

Glasfaserkabel und optischen Kommunikationsadapter AD-1611 bitte separat bestellen.

Typ EK-300AEP
Max. Last 300 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Wägefläche (BxT) Ø 110 mm
Breite 190 mm
Tiefe 218 mm
Höhe 54 mm
Abmessungen (BxTxH) 190 x 218 x 54 mm
Gewicht 1,2 kg
Art Hilfsenergie Batterie
Stromversorgung 4 x AA
Weitere Suchbegriffe: Kompakt,Waagen, Waage,Kompakt, Waagen,Kompakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 978,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,01*
€ 1.715,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,38*
€ 1.696,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,51*
€ 1.636,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,65*
€ 1.452,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.098,59*
€ 1.307,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,48*
€ 1.294,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 978,73*
€ 1.164,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.