| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4675016 Herst.-Nr.: F37120-3008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnetrührstäbchen Spinbar® Polygon Die facettenreiche Polygonform mit vergrößerter Oberfläche erzeugt zusätzliche Turbulenzen im Vergleich zu gleich großen, glatten zylindrischen Stäben und sorgt so für eine gründliche Durchmischung.
-Alnico-Magnetkern mit PTFE-Beschichtung -FDA-Qualität, USP Klasse VI -Gute chemische Kompatibilität -Autoklavierbar -Hergestellt in einer nach ISO 9001:2015 registrierten Einrichtung
Ø 8,0 mm Länge 30,0 mm Material Ummantelung PTFE Form polygonal |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab komet, magnetrührstab, Magnetrühr,Stäbchen,polygon, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr |
| | |
| |