Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungen DuraStripe® Supreme V abgerundete Ecken | Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungen DuraStripe® Supreme V abgerundete Ecken | Farbe: Schwarz
Bodenmarkierungen DuraStripe® Supreme V abgerundete Ecken | Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     163-4675153
Hersteller:
     ERGOMAT
Herst.-Nr.:
     DSV-CR5-BK-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Bodenmarkierungen DuraStripe® Supreme V, abgerundete Ecken
Ideal zur einfachen Markierung nicht perfekter Böden, z.B. für die Verkehrsführung.

-Schnelle Anwendung
-Hohe Sichtbarkeit
-Kautschukkleber für optimale Haftung
-UV-Beständig
Vinyl-Dicke: 0,91 mm
Abmessungen: 150 x 150 x 50 mm

Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klebe,Band, Markierung,Band, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.