Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Buchstaben | Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Buchstaben | Farbe: Schwarz
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Buchstaben | Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     163-4675198
Hersteller:
     ERGOMAT
Herst.-Nr.:
     DSX-L9-BK-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Buchstaben
bodenmarkierung buchstaben
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme, Buchstaben
Ideal zur einfachen Markierung neuer, glatter Böden, z.B. für die Verkehrsführung.

-Schnelle Anwendung
-Hohe Sichtbarkeit
-Kautschukkleber für optimale Haftung
-UV-Beständig
Vinyl-Dicke: 0,48 mm 0,48 mm
Größe Buchstaben: 90 mm

Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klebe,Band, Markierung,Band, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.