Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Buchstaben | Farbe: Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Buchstaben | Farbe: Braun
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme Buchstaben | Farbe: Braun
Artikel-Nr.:
     163-4675201
Hersteller:
     ERGOMAT
Herst.-Nr.:
     DSX-L9-BR-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Buchstaben
bodenmarkierung buchstaben
Bodenmarkierungen DuraStripe® Xtreme, Buchstaben
Ideal zur einfachen Markierung neuer, glatter Böden, z.B. für die Verkehrsführung.

-Schnelle Anwendung
-Hohe Sichtbarkeit
-Kautschukkleber für optimale Haftung
-UV-Beständig
Vinyl-Dicke: 0,48 mm 0,48 mm
Größe Buchstaben: 90 mm

Farbe Braun
Weitere Suchbegriffe: Klebe,Band, Markierung,Band, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.