Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Zentrifuge C1601 | Typ: C1601-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Zentrifuge C1601 | Typ: C1601-G
Mini Zentrifuge C1601 | Typ: C1601-G
Artikel-Nr.:
     163-4675223
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     C1601-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Zentrifuge
Minizentrifuge
PCR-Streifen Deckel
mini zentrifuge
Mini Zentrifuge C1601
Sobald der Probenbereich geladen und der Deckel geschlossen ist, beschleunigt der Rotor schnell auf 6000 U/min. Ideal, um kleine Tropfen auf den Röhrchenboden zu bringen, für Mikrofiltrationen oder einfache Trennungen.

-Schnellwechsel-Rotorsystem, keine Werkzeuge zum Auswechseln der Rotoren erforderlich
-Elektronisches Bremsen, für eine schnelle Abbremsung
-Dualer Deckelschalter
-Kompaktes, robustes Design

Lieferumfang: Mini Zentrifuge C1601, Rotor für 8 x 1,5/2,0 ml Röhrchen, Rotor für 4 x 8er PCR-Streifen, separate Adapter für 0,2 ml, 0,25 ml und 0,5 ml Röhrchen, passend für Rotor 6770-RT, Netzteil 24 V

Typ C1601-G
Max. RZB 2000 x g
Max. Drehzahl 6000 1/min
Drehzahl 6000 1/min
Für Gefäße 8 x 1,5/2,0 ml oder 4 x 0,2 ml Streifen
Mit Kühlung Nein
Breite 172 mm
Tiefe 147 mm
Höhe 122 mm
Abmessungen (BxTxH) 172 x 147 x 122 mm
Farbe grau
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Mini,Zentrifugen, Mikro,Zentrifugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.