Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Zentrifuge C1601 | Typ: C1601-B blauer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.676 121
4.676 121
Artikel-Nr.:
     163-4676121
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     C1601-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Zentrifuge
Minizentrifuge
PCR-Streifen Deckel
corning mini-zentrifuge
Mini Zentrifuge C1601
Sobald der Probenbereich geladen und der Deckel geschlossen ist, beschleunigt der Rotor schnell auf 6000 U/min. Ideal, um kleine Tropfen auf den Röhrchenboden zu bringen, für Mikrofiltrationen oder einfache Trennungen.

-Schnellwechsel-Rotorsystem, keine Werkzeuge zum Auswechseln der Rotoren erforderlich
-Elektronisches Bremsen, für eine schnelle Abbremsung
-Dualer Deckelschalter
-Kompaktes, robustes Design

Lieferumfang: Mini Zentrifuge C1601, Rotor für 8 x 1,5/2,0 ml Röhrchen, Rotor für 4 x 8er PCR-Streifen, separate Adapter für 0,2 ml, 0,25 ml und 0,5 ml Röhrchen, passend für Rotor 6770-RT, Netzteil 24 V
Spezifikationen
Max. RZB: 2000 x g
Max. Drehzahl: 6000 min-1
Max. Beladung: 8 x 1,5/2,0 ml oder 4 x 0,2 ml Streifen
Abmessungen (B x T x H): 172 x 147 x 122 mm
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ C1601-B, blauer Deckel
Weitere Suchbegriffe: mini zentrifuge, Mini,Zentrifugen, Mikro,Zentrifugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.