Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstand TVL-XS manuell | Typ: TVL-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.676 251
4.676 251
Prüfstand TVL-XS manuell | Typ: TVL-XS
Artikel-Nr.:
     163-4676251
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TVL-XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
kraftmessgerät 100n
Prüfstand TVL-XS, manuell
Die neu gestaltete, hochfeine Spindel ermöglicht exaktes Prüfen im Kraftmessbereich bis 100 N in besonders feinen Schritten und sorgt im Zusammenspiel mit der fein dosierbaren Kurbelbedienung für eine prozesssichere Handhabung. Für die Prüfung von kleinen Kräften mit geringer Wegstrecke, wie z.B. Prüfen von Tastaturfolien, biologischen Proben, Blisterverpackungen.

-Vertikal und horizontal bedienbar
-Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
-Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
-Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 100 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikationen
Spindelhub (Hub einer Drehung): 2 mm
Abmessungen (B x T x H): 300 x 250 x 160 mm
Nettogewicht: 4,5 kg

Typ TVL-XS
Messbereich (max.) 100 N
Weitere Suchbegriffe: dynamometer, kern kraftmessgerät, Prüf,Stände, Druckkraftmessungen, Zugkraftmessungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 483,81*
€ 618,16*
Lager 163
Frei Haus
ab € 507,64*
€ 646,22*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 969,33*
€ 1.045,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,62*
€ 740,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,57*
€ 701,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,64*
€ 604,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 507,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.