Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserstoffgenerator Precision Hydrogen SL | Typ: SL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserstoffgenerator Precision Hydrogen SL | Typ: SL 200
Wasserstoffgenerator Precision Hydrogen SL | Typ: SL 200
Artikel-Nr.:
     163-4678144
Hersteller:
     Peak Scientific
Herst.-Nr.:
     3302949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasgenerator
Gasgenerator für Chromatographie
Wasserstoffgenerator
gasgenerator
Wasserstoffgenerator Precision Hydrogen SL
Der kleinste Wasserstoffgenerator aus der Precision Hydrogen SL Linie, erzeugt sicher und kontinuierlich Wasserstoff in Laborqualität, mit einem Reinheitsgrad von 99,9995 % für GC-FID . Der Generator ist wahlweise mit manueller Wasserfüllung, mit automatischer Wasserfüllung oder mit Druckwasserfüllung erhältlich.

-Minimale Wasserstoffspeicherung im System
-Sehr geringer Wartungsaufwand
-Ausfallsichere automatische Abschaltung
Spezifikationen
Reinheit: 99,9995 %
Max. Druck: 6,9 bar
Erforderliche Wasserqualität: <1,0 µS/cm
Gasanschluss: 1/8" Swagelok Quetschverschraubung
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 35 °C
Abmessungen (B x T x H): 160 x 355 x 250 mm
Gewicht: 8,0 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre

Typ SL 200
Beschreibung Mit manueller Wasserfüllung
Durchfluss 0,2 l / min
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Wasserstoff-Generatoren, Gas,Generatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.582,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.045,66*
€ 8.384,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.980,53*
€ 8.306,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.722,65*
€ 7.999,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.606,82*
€ 7.862,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.582,63*
€ 7.833,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.