Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät SD 315 Oxi | Typ: SD 315 Oxi (Set 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffmessgerät SD 315 Oxi | Typ: SD 315 Oxi (Set 2)
Sauerstoffmessgerät SD 315 Oxi | Typ: SD 315 Oxi (Set 2)
Artikel-Nr.:
     163-4678222
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     724690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Sauerstoffmessgerät SD 315 Oxi
Das portable Handmessgerät SD 315 Oxi entspricht den täglichen Anforderungen an ein robustes und zuverlässiges Gerät zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Medien. Der Clark-Sauerstoffsensor mit integriertem Temperaturfühler ermöglicht ein sofortiges Messen ohne zeitraubende Einlaufzeit (Polarisationszeit).

-Einfach Kalibrierung gegen Luft oder nach DIN EN ISO 5814
-Alarmfunktion mit einstellbaren Grenzwerten
-Automatische Temperatur- und Druckkompensation
-Auto Hold Funktion
-Automatische Abschaltung individuell wählbar von 1 bis 120 min
-Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
-Sensor-Zustandsanzeige in % nach jeder Kalibrierung
-Salinitätskorrektur
-Parameter: gelöster Sauerstoff (O2), O2-Konzentration in mg/l, O2-Sättigung in %, Temperatur in °C / °F
-Batteriezustandsanzeige
-Flexibler Aufsteller an der Rückseite zum Aufstellen, Aufhängen oder zur Befestigung am Gürtel
-Datenübertragung und -auswertung über Software möglich

Lieferumfang: Messgerät, Tragekoffer, Elektrodenhalter, Sauerstoffsensor, KOH Nachfüll-Elektrolyt, Ersatzmembranen, Kalibrierflasche mit Schwamm, Batterien, Schutzarmierung, Bedienungsanleitung
Spezifikationen
O2-Konzentration: 0,0 ... 70,0 mg/l
O2-Sättigung: 0,0 ... 600,0 %
Temperatur: 0,0 ... 50,0 °C
Datenspeicher: 10000 Datensätze automatisch
1000 Datensätze manuell
Abmessungen (B x T x H) 164 x 100 x 37 mm
Gewicht: 302 g
Stromversorgung: 2 x AAA
Schutzart: IP 67

Typ SD 315 Oxi (Set 2)
Kabellänge 10,0 m
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, dissolved oxygen messgerät, Sauerstoff,Messgeräte, Taschen,Sauerstoffmessgeräte, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 834,36*
€ 924,80*
Lager 163
Frei Haus
ab € 878,92*
€ 969,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,85*
€ 1.154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,01*
€ 1.140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,91*
€ 1.083,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,66*
€ 1.063,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,92*
€ 1.045,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 878,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.