Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-4678390
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4678390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND13, fertig montiert.

Verschlussgröße ND13
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Nein
Material Septen Butyl/PTFE
Farbe Septen rot/grau
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 55 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.