Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen NS PE | Schliffgröße: NS29/32


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stopfen NS PE | Schliffgröße: NS29/32
Stopfen NS PE | Schliffgröße: NS29/32
Artikel-Nr.:
     163-4678555
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0124600-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE Normschliffstopfen
PE-Stopfen
Polyethylen Stopfen
Polystopfen
Stopfen, NS, PE
Konisch. Stopfen, hergestellt gemäß DIN 12242. Hervorragende Dichtung, auch auf ungewöhnlichen Oberflächen.

Schliffgröße NS29/32
Ø unten 26 mm
Material PE
Farbe schwarz
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-stopfen ns 29/32, pe normschliffstopfen, Stopfen,PE, silikonschwammstopfe, strofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.