Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transfermembranen PVDF | Breite mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transfermembranen PVDF | Breite mm: 300
Transfermembranen PVDF | Breite mm: 300
Artikel-Nr.:
     163-4678667
Hersteller:
     GVS
Herst.-Nr.:
     1212639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blotmembran
Blotting Membran
Transfermembran
blotting membran
Transfermembranen, PVDF
Transfermembran aus hydrophobem Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit hoher Bindekapazität. Ideal für Protein-Transfers wie Western Blots, Festphasenassays und Immunoblotting-Verfahren. BSA-Bindekapazität bis zu 125 µg / cm2 .

Breite 300 mm
Länge 3000 mm
Porengröße 0.45 µm
Weitere Suchbegriffe: Transfermembranen, Membran, Transfer, Membranen, Transfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 212,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,18*
€ 413,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.