Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transfermembranen Nitrozellulose | Breite mm: 200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transfermembranen Nitrozellulose | Breite mm: 200
Transfermembranen Nitrozellulose | Breite mm: 200
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-4678669
Hersteller:
     GVS
Herst.-Nr.:
     1213121
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blotmembran
Blotting Membran
Transfermembran
blotting membran
Transfermembranen, Nitrozellulose
Reine Nitrozellulose Transfermembran, geeignet für Proteintransfers oder Immunoblotting-Verfahren. Der niedrige Hintergrund gewährleistet beste Ergebnisse. Kompatibel mit allen gängigen Detektionssystemen. BSA-Bindekapazität bis zu 100 µg / cm2.

Signalwort:
H-Satz:
P-Satz:

Breite 200 mm
Länge 200 mm
Porengröße 0.22 µm
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H228 Entzündbarer Feststoff.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Transfermembranen, Membran, Transfer, Membranen, Transfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,20*
€ 178,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,38*
€ 176,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,48*
€ 173,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,89*
€ 152,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 115,10*
€ 136,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,44*
€ 119,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 90,40*
€ 107,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.