Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin Turbo 15 RC | MWCO da: 50000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.678 906
4.678 906
Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin Turbo 15 RC | MWCO da: 50000
Artikel-Nr.:
     163-4678906
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS15TR32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Zentrifugaleinheit / Konzentrator Vivaspin Turbo 15 RC
Die Ultrafiltrationseinheit ist für Volumina von 100 µl bis 15 ml geeignet. Die Membran ist aus regenerierter Cellulose, der Filtratbehälter aus Copolymer-Styrol-Butadien (SBR), Gehäuse und Schraubkappe aus PP. Die vertikalen Zwillingsmembranen ermöglichen eine schnelle und hohe Konzentrierung der Probe und nahezu vollständige Probenrückgewinnung. Das pipettenfreundliche Dead-Stop Reservoir eliminiert das Risiko, das Konzentrat bis zur Trockenheit zu zentrifugieren und ermöglicht eine einfache Rückgewinnung der hochkonzentrierten Probe. Es können Proben bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren bzw. 9 ml in Festwinkelrotoren, welche für 50 ml Zentrifugenröhrchen mit einem konischen Boden geeignet sind, verarbeitet werden.

-Bis zu 150-fache Probenkonzentration
-Hohe chemische Beständigkeit
-Volumengraduierung für einfaches Ablesen
Membranfläche: 8,1 cm²
Max. RZB: 4000 x g
Totvolumen Winkelrotor: 60 µl
Totvolumen Ausschwingrotor: 100 µl

MWCO 50000 da
Weitere Suchbegriffe: Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, konzentrator, Zentrifugal,Konzentratoren, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Gewindekappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 12,95*
ab € 538,77*
€ 615,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 644,07*
€ 735,24*
Frei Haus
ab € 718,73*
€ 819,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 735,24*
€ 874,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 734,85*
€ 874,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 701,76*
€ 835,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 684,35*
€ 814,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 644,07*
€ 766,44
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 13,41813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.