| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4679452 Herst.-Nr.: 318950 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, V2.0, weiß/blau, PE-HD Diese kompakten Trichter eignet sich optimal für enge Platzverhältnisse im Labor. Durch den Klappdeckel wird der Trichter sauber verschlossen. Das Schmutzsieb fängt Rührstäbchen und Festkörper auf, die beim Leeren von Gefäßen mit herausfallen.
-Aus widerstandsfähigem PE-HD -Herausnehmbares Sieb zur leichten Reinigung -Unterschiedliche Gewindegrößen mit frei drehbarer Kappe -Sicherheitslanze für sauberes Abfließen ohne Verschmutzung der Behälteröffnung, Lanzenlänge: 200 mm -Auch ohne Lanze erhältlich -Bei entferntem Schmutzsieb können Chromatographie-Vials komplett entsorgt werden -Sicherheitstrichter in schwarz sind aus ableitfähigem HDPE und haben einen Erdungsanschluss zur Vermeidung von Zündgefahren. Erdungskabel (1,5 m) und Anschlussklemme sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Gewindegrößen auf Anfrage erhältlich. -Deckel mit Dichtring -Durchmesser des Trichters: 140 mm
Ø Trichter 140 mm Gewinde S60/61 Mit Lanze Nein Farbe weiß/blau Material HDPE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter, scat sicherheitstrichter, sicherheitstrichter, kunststofftrichter 14 cm, Trichter,PE, Sicherheits,Trichter, HDPE, bürettentrichter, glasvilas, hirschtrichter, behältre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 74,07* | € 92,63* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 78,12* | € 96,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|