Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrichter mit Klappdeckel V2.0 schwarz HDPE elektrisch ableitfähig Ø Trichter 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.679 459
4.679 459
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel V2.0 schwarz HDPE elektrisch ableitfähig Ø Trichter 140 mm
Artikel-Nr.:
     163-4679459
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     318962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehältertrichter
Sicherheitstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, V2.0, schwarz, PE-HD, elektrisch ableitfähig
Diese kompakten Trichter eignet sich optimal für enge Platzverhältnisse im Labor. Durch den Klappdeckel wird der Trichter sauber verschlossen. Das Schmutzsieb fängt Rührstäbchen und Festkörper auf, die beim Leeren von Gefäßen mit herausfallen.


-Aus widerstandsfähigem PE-HD
-Herausnehmbares Sieb zur leichten Reinigung
-Unterschiedliche Gewindegrößen mit frei drehbarer Kappe
-Sicherheitslanze für sauberes Abfließen ohne Verschmutzung der Behälteröffnung, Lanzenlänge: 200 mm
-Auch ohne Lanze erhältlich
-Bei entferntem Schmutzsieb können Chromatographie-Vials komplett entsorgt werden
-Sicherheitstrichter in schwarz sind aus ableitfähigem HDPE und haben einen Erdungsanschluss zur Vermeidung von Zündgefahren. Erdungskabel (1,5 m) und Anschlussklemme sind im Lieferumfang enthalten


Weitere Gewindegrößen auf Anfrage erhältlich.
-Deckel mit Dichtring
-Durchmesser des Trichters: 140 mm

Ø Trichter 140 mm
Gewinde GL45
Mit Lanze Nein
Farbe schwarz
Material HDPE
Elektrisch ableitfähig Ja
Weitere Suchbegriffe: Trichter, scat sicherheitstrichter, sicherheitstrichter, kunststofftrichter 14 cm, Trichter,PE, Sicherheits,Trichter, HDPE, bürettentrichter, glasvilas, hirschtrichter, behältre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 87,21*
€ 106,90*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 91,02*
€ 111,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 91,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.