Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäßständer OneRack® Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.679 540
4.679 540
Reaktionsgefäßständer OneRack® Multi
Artikel-Nr.:
     163-4679540
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlrack für Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäß Gestell
Reaktionsgefäß-Ständer
Reaktionsgefäßgestell
Reaktionsgefäßständer OneRack® Multi
Reaktionsgefäßständer mit austauschbaren Einsätzen für eine Vielzahl von Röhrchentypen mit Durchmessern von 10 bis 30 mm. Die Einsätze können entweder in eine obere oder eine untere Position geschwenkt werden, um Röhrchen verschiedener Höhen aufzunehmen. Autoklavierbar.


-Geeignet für Röhrchen von 5 bis 50 ml
-Winkelposition der Einsätze für komfortables Pipettieren
-Das offene Design ermöglicht eine sehr gute Sicht auf die Graduierung und den Füllstand der Gefäße
-Einzigartige Form der Wells (Teardrop-Design) sorgt für besonders festen Stand der Gefäße
-Alphanumerische Positionskennzeichnung
-Ergonomische Griffe


Lieferumfang: 1 x Reaktionsgefäßständerbasis, 6 x Einsätze (2 x Ø 10 bis 13 mm, 2 x Ø 13 bis 17 mm, 2 x Ø 25 bis 30 mm)

Breite 309 mm
Tiefe 107,0 mm
Höhe 77 mm
Abmessungen (BxTxH) 309 x 107 x 77 mm
Farbe lila
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, kühlrack für reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.