Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister HDPE | Nennvolumen: 2.0 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industriekanister HDPE | Nennvolumen: 2.0 l
Industriekanister HDPE | Nennvolumen: 2.0 l
Artikel-Nr.:
     163-4679547
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000095939-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister
Naturfarbener Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Die Kanister sind lebensmittelgeeignet und auslaufsicher.
Lieferung ohne Schraubverschlüsse (separat bestellbar).
Nennvolumen: 2,0 l
Breite: 145,0 mm
Tiefe: 109,0 mm
Höhe: 196,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 145 x 109 x 196 mm
Ø Öffnung: 34,5 mm
Gewicht: 110,00 g
Ø Gewinde außen: 45 mm
Material: HDPE
Farbe: natur
Lebensmittelgeeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: Kanister,Abklär, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,1596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,74*
€ 113,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,60*
€ 92,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.