Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 2.5 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industriekanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 2.5 l
Industriekanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 2.5 l
Artikel-Nr.:
     163-4679548
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000095966-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister
Naturfarbener Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Die Kanister sind lebensmittelgeeignet und auslaufsicher. Mit UN-Zulassung.
Lieferung ohne Schraubverschlüsse (separat bestellbar).
Nennvolumen: 2,5 l
Breite: 153,0 mm
Tiefe: 115,0 mm
Höhe: 208,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 153 x 115 x 208 mm
Ø Öffnung: 34,5 mm
Gewicht: 125,00 g
Ø Gewinde außen: 45 mm
Material: HDPE
Farbe: natur
Lebensmittelgeeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: Kanister,Abklär, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,5204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,25*
€ 131,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,12*
€ 129,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,28*
€ 107,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.