Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaagen FOB-NL | Typ: FOB 3K-4NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaagen FOB-NL | Typ: FOB 3K-4NL
Tischwaagen FOB-NL | Typ: FOB 3K-4NL
Artikel-Nr.:
     163-4679731
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 3K-4NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
kompaktwaage kern
kompaktwaage
Tischwaagen FOB-NL
Kompakte Edelstahl-Tischwaage für die hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie.


-LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
-Gehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl
-Rostfrei, einfach zu reinigen
-Sicheres, rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
-Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
-Batteriebetrieb, optional mit Netzanschluss
-Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (nur im Batteriebetrieb)

Typ FOB 3K-4NL
Max. Last 3 kg
Ablesbarkeit 0,2 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 252 x 200 mm
Breite 285 mm
Tiefe 255 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (BxTxH) 285 x 255 x 90 mm
Gewicht 3,8 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 230 V·AC, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 67
Weitere Suchbegriffe: slicon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,33*
€ 279,03*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,33*
€ 279,05*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 216,70*
€ 281,33*
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 289,18*
Lager 163
Frei Haus
ab € 222,31*
€ 292,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
FOB-A13S05
ab € 6,532*
Zubehör
Kern
266677
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.