Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasständer 18/10 Stahl demontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasständer 18/10 Stahl demontierbar
Reagenzglasständer 18/10 Stahl demontierbar
Artikel-Nr.:
     163-4679969
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
reagenzglasgestell edelstahl 48 plä...
Reagenzglasständer, 18/10 Stahl, demontierbar
Reagenzglasständer in Einzelteile zerlegbar.

Für Ø Gefäße 17 mm
Anzahl Stellplätze 48
Breite 97 mm
Tiefe 287,0 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (BxTxH) 97 x 287 x 90 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: probenröhrchengestell edelstahl, reagenzglasgestell, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglasständer,Edelstahl, Reagenzglasgestell,Edelstahl, Reagenzglasgestelle,Edelstahl, reagenzglaständer, test tube träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 115,40*
€ 137,89*
Lager 163
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 145,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.