Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impfösen | Ø Öse: 4.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impfösen | Ø Öse: 4.0 mm
Impfösen | Ø Öse: 4.0 mm
Artikel-Nr.:
     163-4679972
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     5462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
impfschlinge
Impfösen
Aus Edelstahldraht.

Ø Öse 4 mm
Länge 50 mm
Material Edelstahldraht
Form Öse
Weitere Suchbegriffe: Impföse,Edelstahl, Impfösen,Edelstahl, Ösen, Impfschlingen, Impfnadel, einmalimpfösen, iNOCULATION LOOPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.