| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4680152 Herst.-Nr.: H-AAD1100007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stickstoffbehälter AC L Zur Langzeitlagerung und zum Transport von biologischen Materialien in flüssigem Stickstoff. Die Aluminiumbehälter eignen sich ideal für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen. Je nach Verwendung und Temperaturanforderungen können Proben in der Flüssig- oder Gasphase des Behälters aufbewahrt werden.
-Leichte, kompakte Aluminiumbehälter -Mehrschichtige Vakuum-Superisolierung -Lange Stickstoff-Haltezeiten -Abschließbarer Deckel Stickstoffbehälter sind mit Kanistern für die Lagerung von Pailetten und Ampullen ausgestattet.
Typ AC L10-S Nennvolumen 10 l Ø 300 mm Höhe 552 mm Abmessungen (ØxH) 300 x 552 mm Ø Hals 50 mm Stat. Haltezeit 86 d Anzahl Kanister 6 Anzahl Pailletten 0,25 ml 1788 Material Behälter Aluminium Ø Kanister 38 mm Höhe Kanister 120 mm Probenlagerung Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter Tieftemperatur, Lagerbehälter biologische Proben, Lagerbehälter biologischer Proben, Lagerung biologischer Proben, Langzeit Lagerbehälter, Probenlagerbehälter Flüssigstickstoff, Probenlagerbehälter Tieftemperatur, Probenlagertank, Schubladen-Gefrierbehälter, Stickstoffbehälter Ampullen, Stickstoffbehälter Kryoröhrchen, Stickstoffbehälter biologische Proben, Tieftemperatur Aufbewahrungsbehälter, Flüssigstickstoff Tank, Flüssigstickstoff Vorratsbehälter, Flüssigstickstofftank, Flüssigstickstoffvorratsbehälter, Stickstoff-Vorratsbehälter, Stickstofflagertank, Stickstofftank, Stickstoffvorratsbehälter, flüssigstickstoff tank, Stickstoff,Vorratsbehälter, Stickstoff,Probenbehälter, vakoum, Alumonium, kannister, Kunststoff-Kanister, behältre |
| | |
| |