Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stickstoffbehälter AC L | Typ: AC L35-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stickstoffbehälter AC L | Typ: AC L35-S
Stickstoffbehälter AC L | Typ: AC L35-S
Artikel-Nr.:
     163-4680160
Hersteller:
     Cryonos GmbH
Herst.-Nr.:
     H-AAD1100251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryoröhrchen Behälter
Bio-Lagerbehälter
Biologische Proben Lagerung
Lagerbehälter Flüssigstickstoff
Stickstoffbehälter AC L
Zur Langzeitlagerung und zum Transport von biologischen Materialien in flüssigem Stickstoff. Die Aluminiumbehälter eignen sich ideal für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen. Je nach Verwendung und Temperaturanforderungen können Proben in der Flüssig- oder Gasphase des Behälters aufbewahrt werden.


-Leichte, kompakte Aluminiumbehälter
-Mehrschichtige Vakuum-Superisolierung
-Lange Stickstoff-Haltezeiten
-Abschließbarer Deckel
Stickstoffbehälter sind mit Kanistern für die Lagerung von Pailetten und Ampullen ausgestattet.

Typ AC L35-S
Nennvolumen 35,5 l
Ø 462 mm
Höhe 770 mm
Abmessungen (ØxH) 462 x 770 mm
Ø Hals 50 mm
Stat. Haltezeit 286 d
Anzahl Kanister 6
Anzahl Pailletten 0,25 ml 1788
Material Behälter Aluminium
Ø Kanister 38 mm
Höhe Kanister 276 mm
Probenlagerung Ja
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter Tieftemperatur, Lagerbehälter biologische Proben, Lagerbehälter biologischer Proben, Lagerung biologischer Proben, Langzeit Lagerbehälter, Probenlagerbehälter Flüssigstickstoff, Probenlagerbehälter Tieftemperatur, Probenlagertank, Schubladen-Gefrierbehälter, Stickstoffbehälter Ampullen, Stickstoffbehälter Kryoröhrchen, Stickstoffbehälter biologische Proben, Tieftemperatur Aufbewahrungsbehälter, Flüssigstickstoff Tank, Flüssigstickstoff Vorratsbehälter, Flüssigstickstofftank, Flüssigstickstoffvorratsbehälter, Stickstoff-Vorratsbehälter, Stickstofflagertank, Stickstofftank, Stickstoffvorratsbehälter, flüssigstickstoff tank, Stickstoff,Vorratsbehälter, Stickstoff,Probenbehälter, vakoum, Alumonium, kannister, Kunststoff-Kanister, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,30*
€ 1.212,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,62*
€ 1.191,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,75*
€ 1.148,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,79*
€ 1.056,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.