Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stickstoffbehälter AC XL/AC 2XL | Typ: AC XL25-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stickstoffbehälter AC XL/AC 2XL | Typ: AC XL25-L
Stickstoffbehälter AC XL/AC 2XL | Typ: AC XL25-L
Artikel-Nr.:
     163-4680167
Hersteller:
     Cryonos GmbH
Herst.-Nr.:
     H-AAD1100080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryoröhrchen Behälter
Bio-Lagerbehälter
Biologische Proben Lagerung
Lagerbehälter Flüssigstickstoff
Stickstoffbehälter AC XL / AC 2XL
Zur Langzeitlagerung und zum Transport von biologischen Materialien in flüssigem Stickstoff. Die Aluminiumbehälter eignen sich ideal für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen. Je nach Verwendung und Temperaturanforderungen können Proben in der Flüssig- oder Gasphase des Behälters aufbewahrt werden.


-Leichte, kompakte Aluminiumbehälter
-Mehrschichtige Vakuum-Superisolierung
-Lange Stickstoff-Haltezeiten
-Abschließbarer Deckel
Stickstoffbehälter sind mit 6 Kanistern für die Lagerung von Pailetten und Ampullen ausgestattet.

Typ AC XL25-L
Inhalt 25.0 l
Abmessungen außen (Ø x H) 394 x 720 mm
Ø Hals 80 mm
Anzahl Pailletten 8460 0,25 ml
Abmessungen Kanister (Ø x H) 63 x 276 mm
Stat. Haltezeit 119 Tage
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter Tieftemperatur, Lagerbehälter biologische Proben, Lagerbehälter biologischer Proben, Lagerung biologischer Proben, Langzeit Lagerbehälter, Probenlagerbehälter Flüssigstickstoff, Probenlagerbehälter Tieftemperatur, Probenlagertank, Schubladen-Gefrierbehälter, Stickstoffbehälter Ampullen, Stickstoffbehälter Kryoröhrchen, Stickstoffbehälter biologische Proben, Tieftemperatur Aufbewahrungsbehälter, Flüssigstickstoff Tank, Flüssigstickstoff Vorratsbehälter, Flüssigstickstofftank, Flüssigstickstoffvorratsbehälter, Stickstoff-Vorratsbehälter, Stickstofflagertank, Stickstofftank, Stickstoffvorratsbehälter, stickstofftank 25liter, flüssigstickstoff tank, Stickstoff,Vorratsbehälter, Stickstoff,Probenbehälter, vakoum, Alumonium, kannister, Kunststoff-Kanister, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,81*
€ 1.193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,45*
€ 1.169,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,15*
€ 1.127,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,09*
€ 1.049,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.