Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stickstoffbehälter AC 2XL-B/ AC 3XL-B | Typ: AC 2XL30-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stickstoffbehälter AC 2XL-B/ AC 3XL-B | Typ: AC 2XL30-B
Stickstoffbehälter AC 2XL-B/ AC 3XL-B | Typ: AC 2XL30-B
Artikel-Nr.:
     163-4680176
Hersteller:
     Cryonos GmbH
Herst.-Nr.:
     H-AAD1100051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryoröhrchen Behälter
Bio-Lagerbehälter
Biologische Proben Lagerung
Lagerbehälter Flüssigstickstoff
Stickstoffbehälter AC 2XL-B/ AC 3XL-B
Zur Langzeitlagerung und zum Transport von biologischen Materialien in flüssigem Stickstoff. Die Aluminiumbehälter eignen sich ideal für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen. Je nach Verwendung und Temperaturanforderungen können Proben in der Flüssig- oder Gasphase des Behälters aufbewahrt werden.


-Leichte, kompakte Aluminiumbehälter
-Mehrschichtige Vakuum-Superisolierung
-Lange Stickstoff-Haltezeiten
-Abschließbarer Deckel
Stickstoffbehälter sind mit 6 Edelstahlracks ausgestattet, wodurch sie speziell für die Lagerung von Ampullen in Kryoboxen geeignet sind.

Typ AC 2XL30-B
Inhalt 31.5 l
Abmessungen außen (Ø x H) 462 x 768 mm
Ø Hals 125 mm
Anzahl Ampullen 600 2 ml
Stat. Haltezeit 90 Tage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,47*
€ 1.534,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,92*
€ 1.482,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,54*
€ 1.279,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,24*
€ 1.205,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.