| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4680177 Herst.-Nr.: H-AAD1100052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stickstoffbehälter AC 2XL-B/ AC 3XL-B Zur Langzeitlagerung und zum Transport von biologischen Materialien in flüssigem Stickstoff. Die Aluminiumbehälter eignen sich ideal für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen. Je nach Verwendung und Temperaturanforderungen können Proben in der Flüssig- oder Gasphase des Behälters aufbewahrt werden.
-Leichte, kompakte Aluminiumbehälter -Mehrschichtige Vakuum-Superisolierung -Lange Stickstoff-Haltezeiten -Abschließbarer Deckel Stickstoffbehälter sind mit 6 Edelstahlracks ausgestattet, wodurch sie speziell für die Lagerung von Ampullen in Kryoboxen geeignet sind.
Typ AC 2XL35-B Inhalt 35.5 l Abmessungen außen (Ø x H) 462 x 758 mm Ø Hals 125 mm Anzahl Ampullen 750 2 ml Stat. Haltezeit 97 Tage |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter Tieftemperatur, Lagerbehälter biologische Proben, Lagerbehälter biologischer Proben, Lagerung biologischer Proben, Langzeit Lagerbehälter, Probenlagerbehälter Flüssigstickstoff, Probenlagerbehälter Tieftemperatur, Probenlagertank, Schubladen-Gefrierbehälter, Stickstoffbehälter Ampullen, Stickstoffbehälter Kryoröhrchen, Stickstoffbehälter biologische Proben, Tieftemperatur Aufbewahrungsbehälter, Flüssigstickstoff Tank, Flüssigstickstoff Vorratsbehälter, Flüssigstickstofftank, Flüssigstickstoffvorratsbehälter, Stickstoff-Vorratsbehälter, Stickstofflagertank, Stickstofftank, Stickstoffvorratsbehälter, flüssigstickstoff tank, Stickstoff,Vorratsbehälter, Stickstoff,Probenbehälter, vakoum, Alumonium, behältre |
| | |
| |