Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkehrosmose-Anlage arium® advance L | Typ: H2O-RO-L-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkehrosmose-Anlage arium® advance L | Typ: H2O-RO-L-100
Umkehrosmose-Anlage arium® advance L | Typ: H2O-RO-L-100
Artikel-Nr.:
     163-4680878
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     H2O-RO-L-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Umkehr-Osmose-System
Umkehrosmoseanlage
umkehrosmoseanlage
Umkehrosmose-Anlage arium® advance L
Die Arium® Advance L Laborwassersysteme sind konzipiert für einen Umkehrosmosewasserbedarf von bis zu 200 L/h.
In Kombination mit dem integrierten 100 oder 200 Liter Vorratstank bietet das System das ideale Volumen an vorbehandeltem Speisewasser für Ihr Labor. Dank der leistungsstarken Verteilerpumpe, kann das System mehrere Verbraucher gleichzeitig versorgen. Seine kompakte, quadratische Form reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum.

Lieferumfang: Arium® Advance L Umkehrosmose-Anlage, RO-(Umkehrosmose)Modul, Anschlussset für Vorfilter-gehäuse und System, Vorfilter, Aktivkohlefilter und Doppel-filtergehäuse.

Typ H2O-RO-L-100
Beschreibung Arium® Advance Umkehrosmose-Anlage mit integriertem 100-Liter-Tank
Durchfluss 100 l / h
Abmessungen (B x T x H) 580 × 625 × 796 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkehrosmose-Anlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12.941,34*
€ 13.460,89*
Lager 163
Frei Haus
ab € 14.164,04*
€ 14.690,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.690,18*
€ 17.481,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.599,11*
€ 17.372,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.281,79*
€ 16.995,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.164,04*
€ 16.855,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14.164,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.