Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektralphotometer WPA Biowave 3+ CT | Beschreibung: Biowave 3+ CT mit Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektralphotometer WPA Biowave 3+ CT | Beschreibung: Biowave 3+ CT mit Drucker
Spektralphotometer WPA Biowave 3+ CT | Beschreibung: Biowave 3+ CT mit Drucker
Artikel-Nr.:
     163-4680931
Hersteller:
     Biochrom
Herst.-Nr.:
     80-3007-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Spektralphotometer WPA Biowave 3+ CT
Das UV/Vis-Spektralphotometer, mit einer Bandbreite von 3 nm, verfügt über vorprogrammierte Methoden zur Quantifizierung von Nukleinsäuren (DNA, RNA und Oligonukleotide), Messung von Nukleinsäure- und Protein-Fluoreszenz-Farbstoffen, Protein-Assays (BCA, Biuret, Bradford, Lowry), Messung der Zellkulturdichte und Tm Berechnungen.


-5-Zoll-Farb-Touchscreen mit Zoom und Tracking-Funktion
-Kompatibel mit UV-Küvetten für kleine Volumina
-Nukleinsäure-Scans zur Reinheitsprüfung
-Speicherung von 90 Methoden möglich
-Stapelbar
-Optional mit integriertem Drucker
Wellenlänge Messbereich: 190 ... 1100 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Reproduzierbarkeit: ±1 nm
Photometrischer Messbereich: -0,300 ... 2,500 A
Linearität: ±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert größer ist bei 546 nm
Reproduzierbarkeit: ±0,002 A ... 0,5 A bei 546 nm
Streulicht: < 0,5 %T 340 nm
Lichtquelle: Xenon
Schnittstellen: USB
Software: Print Via Computer (PVC)
Stromversorgung: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre

Beschreibung Biowave 3+ CT mit Drucker
Bandbreite 3 nm
Abmessungen (B x T x H) 260 × 390 × 100 mm
Gewicht 3.0 kg
Weitere Suchbegriffe: REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.812,03*
€ 7.495,63*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7.899,94*
€ 8.218,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.495,63*
€ 8.919,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.449,12*
€ 8.864,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.268,38*
€ 8.649,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.457,81*
€ 7.684,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.812,03*
€ 6.916,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.