Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ CT | Beschreibung: Lightwave 3+ CT mit Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ CT | Beschreibung: Lightwave 3+ CT mit Drucker
Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ CT | Beschreibung: Lightwave 3+ CT mit Drucker
Artikel-Nr.:
     163-4680933
Hersteller:
     Biochrom
Herst.-Nr.:
     80-3007-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Spektralphotometer WPA Lightwave 3+ CT
Spektralphotometer UV/Vis mit einer Bandbreite von 3 nm, für die Messung von Wellenlängen, Kinetik und Konzentrationen.


-5-Zoll-Farb-Touchscreen mit Zoom und Tracking-Funktion
-Für Küvetten mit 10, 20 und 40 mm Schichtdicke
-Kompatibel mit UV-Küvetten für kleine Volumina
-Speicherung von 90 Methoden möglich
-Optional mit integriertem Drucker
Wellenlängen Messbereich: 190 ... 1100 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Reproduzierbarkeit: ±1 nm
Photometrischer Messbereich: -0,300 ... 2,500 A
Linearität: ±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert größer ist bei 546 nm
Reproduzierbarkeit: ±0,002 A ... 0,5 A bei 546 nm
Streulicht: < 0,5 %T 340 nm
Lichtquelle: Xenon
Schnittstellen: USB
Software: Print Via Computer (PVC)
Stromversorgung: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre (Xenon-Lampe 3 Jahre)

Beschreibung Lightwave 3+ CT mit Drucker
Bandbreite 3 nm
Abmessungen (B x T x H) 260 x 390 x 100 mm
Gewicht 3.0 kg
Weitere Suchbegriffe: REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.673,27*
€ 8.591,71*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9.061,66*
€ 9.420,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.591,71*
€ 10.224,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.516,90*
€ 10.135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.326,12*
€ 9.908,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.414,74*
€ 8.823,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.673,27*
€ 7.941,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.673,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.