Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Digitaler Vortex Mixer | Beschreibung: Gummiplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Digitaler Vortex Mixer | Beschreibung: Gummiplattform
Zubehör für Digitaler Vortex Mixer | Beschreibung: Gummiplattform
Artikel-Nr.:
     163-4681395
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     88882120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vortex Röhrchen Halter
Vortexer Gummiplatte
vortex röhrchen halter
  • Flachboden-Gefäßplattform: Abmessungen (L x B) 87,5 x 10 mm. Material: Gummi
  • Tablett für Mikrotiterplatten: Abmessungen (L x B) 136,1 x 97,3 mm. Material: Kunststoff
  • Gummitabular: Abmessungen (L x B) 82 x 16,5 mm. Material: Kunststoff
  • Röhrchenhalter: Aus Schaumstoff, Kunststoff
  • Multi-Netzadapter: Bietet eine genaue und effiziente Probenmischung
Beschreibung: Gummiplattform
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Vortexer, Vortexer,Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.