Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Digitaler Vortex Mixer | Beschreibung: Röhrchenhalter 13 x Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Digitaler Vortex Mixer | Beschreibung: Röhrchenhalter 13 x Ø 12 mm
Zubehör für Digitaler Vortex Mixer | Beschreibung: Röhrchenhalter 13 x Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     163-4681399
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     88882124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
Vortex Röhrchen Halter
reagenzglasgestell
  • Flachboden-Gefäßplattform: Abmessungen (L x B) 87,5 x 10 mm. Material: Gummi
  • Tablett für Mikrotiterplatten: Abmessungen (L x B) 136,1 x 97,3 mm. Material: Kunststoff
  • Gummitabular: Abmessungen (L x B) 82 x 16,5 mm. Material: Kunststoff
  • Röhrchenhalter: Aus Schaumstoff, Kunststoff
  • Multi-Netzadapter: Bietet eine genaue und effiziente Probenmischung
Beschreibung: Röhrchenhalter 13 x Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Vortexer, Vortexer,Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.