Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4681902 Herst.-Nr.: 05631915 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperaturmessgerät testo 915i Das Temperaturmessgerät testo 915i eignet sich für kabellose Temperaturmessungen in unterschiedlichen Anwendungen. Schnelle und einfache Übertragung der Messdaten über Bluetooth®. Mit der kostenlosen testo Smart App können alle Messdaten protokolliert, Temperaturverläufe grafisch dargestellt und Ergebnisse als PDF- oder CSV-Datei versendet werden.
-1 Messkanal -Automatische Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräten -Sichere Fixierung der steckbaren Messfühler
Lieferumfang: testo 915i mit Tauch-/Einstechfühler: Thermometer 915i, Tauch-/Einstechfühler, Batterien, Kalibrierprotokoll testo 915i mit Oberfächenfühler: Thermometer 915i, Oberflächenfühler, Batterien, Kalibrierprotokoll testo 915i mit Luftfühler: Thermometer 915i, Luftfühler, Batterien, Kalibrierprotokoll testo 915i mit flexiblem Temperaturfühler: Thermometer 915i, flexiblem Temperaturfühler, Batterien, Kalibrierprotokoll testo 915i Set: Thermometer 915i, Luftfühler, Tauch-/Einstechfühler, Oberflächenfühler, Aufbewahrungstasche testo Smart Case, Batterien, Kalibrierprotokoll Temperaturbereich Tauch-/Einstechfühlerfühler: -50 ... 400 °C Luftfühler: -50 ... 400 °C Oberflächenfühler: -50 ... 350 °C Flexibler Temperaturfühler: -50 ... 400 °C Genauigkeit Tauch-/Einstechfühlerfühler: ± 1, 0 °C (-50 ... 100 °C), ± 1 % v. MW (restlicher Messbereich) Luftfühler: ± 1, 0 °C (-50 ... 100 °C), ± 1 % v. MW (restlicher Messbereich) Oberflächenfühler: ± 1,0 °C + 1 % v. MW Flexibler Temperaturfühler: ± 1, 0 °C (-30 ... 80 °C), ± 0,7 °C + 1 % v. MW (-50 ... -30), ± 0,2 °C + 1 % v. MW (80 ... 400) Auflösung: 0,1 °C Fühler: Typ K (NiCr-Ni) Abmessungen Thermometer (L x B x H): 129 x 31 x 31 mm Stromversorgung: 3 x AAA
Beschreibung testo 915i mit Tauch/Einstechfühler |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, tauchfühler, Digital,Thermometer, Temperatur,Messgerät, temperaturmessfühler, kopfthermometer, THermomether |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,71* | € 101,73* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,79* | € 101,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,51* | € 107,84* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 95,58* | € 111,69* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,16* | € 116,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|