Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvettenrack PP (LLG-Labware) | Länge mm: 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvettenrack PP (LLG-Labware) | Länge mm: 210
Küvettenrack PP (LLG-Labware) | Länge mm: 210
Artikel-Nr.:
     163-4682061
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4682061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ständer,Küvetten
REAKTIONSKÜVETTE po4
CUVETTES
Kuvette
Küvettenrack, PP
Ideal zur Aufbewahrung von bis zu 16 Küvetten mit 10 mm Breite. Zweistufige Anordnung der Küvetten-Reihen sorgt für Übersichtlichkeit.


-Nummerierte Stellplätze
-Autoklavierbar bei 121 °C

Länge 210 mm
Breite 70 mm
Höhe 35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.