Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer mit Heizung US152/UC152 und US152D/UC152D | Typ: US152D Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer mit Heizung US152/UC152 und US152D/UC152D | Typ: US152D Set
Magnetrührer mit Heizung US152/UC152 und US152D/UC152D | Typ: US152D Set
Artikel-Nr.:
     163-4682258
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     US152D/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer mit Heizung, US152 / UC152 und US152D / UC152D
Der Magnetrührer verfügt über eine LED-Temperaturanzeige und kann gemeinsam mit dem digitalen SCT2-Temperaturregler die Probentemperatur exakt steuern. Sobald die Temperatur der Heizplatte über 50 °C beträgt, leuchtet eine Warnlampe auf, auch wenn das Gerät bereits ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Leistungsstarke Magneten und der Motor sorgen für eine Rührgeschwindigkeit von bis zu 2000 min-1 und einer Rührkapazität von bis zu 15 l.

-Wahlweise Aluminium- oder Keramik-Platte
-Netzunabhängige Warnblinkleuchte bei heißer Heizplatte
-Genaue Temperaturregelung mit LED-Anzeige
-Kompaktes, platzsparendes Design


Modell US152 sorgt mit seiner Heizplatte aus Aluminium-Silizium-Legierung für eine gute Wärmeleitfähigkeit und mit der dünnen Keramikbeschichtung für zusätzliche chemische Resistenz.
Die US152 und US152D Sets enthalten zusätzlich den Temperaturregler SCT2.

Modell UC152 hat eine Glaskeramik-Oberfläche. Die Heizfläche ist leicht zu reinigen und erlaubt aufgrund der thermischen Eigenschaften eine hohe Plattentemperatur. Die weiße Oberfläche sorgt dafür, dass Farbänderungen gut sichtbar sind.
Die UC152 und UC152D Sets enthalten zusätzlich den Temperaturregler SCT2.

Alle Modelle verfügen über eine Halterung für eine Stativstange und werden mit 2 x 25 mm PTFE-beschichteten Magnetrührstäbchen geliefert.

Typ US152D Set
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 15 l
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 2000 1/min
Drehzahl 100 ... 2000 1/min
Max. Heiztemperatur 325 °C
Heiztemperatur RT ... 325 °C
Anzeige Digital
Breite Arbeitsbereich 150 mm
Tiefe Arbeitsbereich 150 mm
Arbeitsbereich (BxT) 150 x 150 mm
Material Rührstelle Aluminium-Legierung
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 180 mm
Tiefe 255 mm
Höhe 122 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 255 x 122 mm
Gewicht 3
Heizleistung 700 W
Nennleistung 750
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 32
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Magnetrührer Stativstab, magnetrührer, Rühren,Magnetrührer, Stuart, Magnetrührer mit Heizung,Stuart, Magnetrührstab, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 792,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,59*
€ 1.085,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,18*
€ 1.068,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,18*
€ 1.029,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,94*
€ 943,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.