Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld | Typ: Einseitig geschlossen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld | Typ: Einseitig geschlossen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld | Typ: Einseitig geschlossen
Artikel-Nr.:
     163-4682271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen 100...
schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld

Typ Einseitig geschlossen
Ø außen 1,00 mm
Ø innen 0,80 mm
Länge 100 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Diese Kapillarröhrchen sind insbesondere zur Aufbewahrung kleinster Flüssigkeitsmengen sowie zur Schmelzpunktbestimmung geeignet. Mit rechtwinkligen Schnittkanten. Für Einmalgebrauch.
Typ: Einseitig geschlossen
Ø außen: 1,00 mm
Ø innen: 0,80 mm
Länge: 100 mm
Material: Sodaglas
Weitere Suchbegriffe: Schmelzpunktmessgeräte, Röhrchen,zur Schmelzpunktbestim, Messgeräte,Schmelzpunkt, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0666* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.