Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarsäulen GC BP21 | Ø innen mm: 0.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillarsäulen GC BP21 | Ø innen mm: 0.32
Kapillarsäulen GC BP21 | Ø innen mm: 0.32
Artikel-Nr.:
     163-4682414
Hersteller:
     Trajan Scientific
Herst.-Nr.:
     054472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
Kapillarsäulen GC BP21
Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG. Für niedermolekulare Säuren, Alkohole, Aldehyde, Acrylate und Ketone. Geeigneter Ersatz für: DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CPWax-58CB.

-Polare Phase
-Geeignet für die Spülung mit Lösungsmitteln (Wasser oder Methanol sind nicht zum Spülen empfohlen)

Ø innen 0.32 mm
Länge 60 m
Filmdicke 0,25 µm
Temperaturbereich 35 … 240 / 250 °C
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Gas,Chromatographie, Chromatographie,GC, Methanol AnalaR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 842,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,34*
€ 1.595,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,83*
€ 1.536,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,41*
€ 1.323,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.001,17*
€ 1.191,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,89*
€ 1.113,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 842,30*
€ 1.002,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.