Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinstwassersystem Ultra Clear™ TP ED TWF | Typ: Ultra Clear™ TP ED 10 TWF 30 UV UF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinstwassersystem Ultra Clear™ TP ED TWF | Typ: Ultra Clear™ TP ED 10 TWF 30 UV UF
Reinstwassersystem Ultra Clear™ TP ED TWF | Typ: Ultra Clear™ TP ED 10 TWF 30 UV UF
Artikel-Nr.:
     163-4683655
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T276076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Reinstwassersystem Ultra Clearä TP ED TWF
Die Reinstwassersysteme sind mit einem elektronischen Dispenser, für eine präzise, volumengesteuerte Mengendosierung von bis zu 2 l/min Reinstwasser, ausgestattet. Anlagen mit einem Ultrafiltrationsmodul (Ultra Clearä UV UF) liefern Reinstwasser das RNase-, DNase- und DNA-frei ist und sie können Reinstwasser mit einem Endotoxingehalt von unter 0,001 EU/ml produzieren. Ein integrierter automatischer Selbstreinigungsmechanismus verlängert die Lebensdauer des Ultrafiltrationsmoduls.
Die Ultra Clearä TP ED TWF Reinstwassersysteme lassen sich direkt an das Trinkwassernetz anschließen (Tap Water Feed) und werden mit einem 30 l oder 60 l Vorratstank für Type II Wasser geliefert. Die eingebaute Umkehrosmoseanlage verfügt über eine Rückgewinnungsrate von > 30 % um Wasser einzusparen. Ein Ionenaustauschermodul (DI) liefert Wasser mit einer Leitfähigkeit < 2 µS/cm aus dem Tank.


-7" Multi-Color-Touch-Display
-Für Leitungswasser
-TOC Monitoring (TM)
-Benutzergeführter Desinfektionsmodus
-Energiesparmodus
-Wandmontage möglich
-Modbus-Kommunikation
-USB-, Drucker- und SD-Kartenanschluss


Lieferumfang: Reinstwassersystem, 1 Satz Patronen und Filter
Reinstwasserleistung: < 2 l/min
Widerstand: 18,2 MW-cm
Bakterien: < 0,1 KbE/ml
Partikel > 0,2 µm/ml: < 1

Typ Ultra Clear™ TP ED 10 TWF 30 UV UF
TOC-Wert < 3 ppb
Endotoxingehalt < 0,001 EU/ml
Leitfähigkeit 0,055 µS/cm
Abmessungen (B x T x H) 340 x 550 x 535 / * 300 x 310 x 770 mm
Gewicht 30,5 kg
Leistungsaufnahme 225 W
Netzanschluss 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Einzelregeneration DL 5, regenerationen, leitfahig, dispener
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7.743,40*
€ 8.087,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 8.266,77*
€ 9.546,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.546,41*
€ 11.360,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.490,13*
€ 11.293,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.281,00*
€ 11.044,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.266,77*
€ 9.837,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.266,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.