| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4683851 Herst.-Nr.: 350100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Satellit Erweiterung für Safety Waste Caps V3.0 Satellit zum Anschluss von 4 Kapillaren (UNF 1/4" 28 G), 3 Schlauch-Oliven (NPT 1/8") und einen Abluftfilter (GL 14).
Lieferumfang: Satellit (PTFE, weiß), PFA-Fittings: 4 x 1,6 mm (grün), 4 x 2,3 mm (violett), 4 x 3,2 mm (blau), 4 Blindstopfen für Kapillaranschlüsse (PFA, transparent), 3 Schlaucholiven für Schläuche mit 5,0 - 11,5 mm ID (PP, blau), 3 Blindstopfen für Schlauchanschlüsse (PTFE, weiß), 1 Blindstopfen GL 14 (PTFE, weiß)
Kapillaranschlüsse 4 Schlauchanschlüsse 3 Anschluss für Abluftfilter 1 Anzahl Fittings 4x1,6/2,3/3,2 mm Anzahl Oliven 3 Farbe weiß Material PTFE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 90,37* | € 109,74* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 94,36* | € 114,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 94,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|