Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben Boro 3.3 Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 200 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messkolben Boro 3.3 Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 200 ml
Messkolben Boro 3.3 Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 200 ml
Artikel-Nr.:
     163-4683921
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     37250-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben
Messkolben, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.


-DIN EN ISO 1042
-DE-M gekennzeichnet
-Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
-Justiert auf IN
-Mit PP- / PE-Stopfen

Nennvolumen 200 ml
Toleranz 0.15 ± ml
Schliffgröße NS14/23
Genauigkeitsklasse A
Norm DIN EN ISO 1042
Material Boro 3.3
Material Verschluss PP
Verschlussart Stopfen
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, Mess,Kolben, Glas, Kolben,Mess, silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,76*
€ 58,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.