Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfässer HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfässer HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 120 l
Weithalsfässer HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 120 l
Artikel-Nr.:
     163-4683956
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000091093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfässer, PE-HD, mit UN-Zulassung
Blau. Mit Deckel und Spannring.

Nennvolumen 120 l
Ø 498 mm
Höhe 800 mm
Abmessungen (ØxH) 498 x 800 mm
Ø Öffnung 395 mm
Mit Griff Nein
Material PE-HD
Mit UN-Zulassung Ja
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass blau 120 l, 120l gefahrgutfass, pe sicherheitsfass, UN,Weithalsfässer, HDPE, WEITHALSFASS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 75,10*
€ 96,95*
Lager 163
3
Frei Haus
ab € 71,25334*
€ 123,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 123,09*
€ 146,4771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,34*
€ 140,8246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,1725
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,47667*
€ 120,75724
pro Stück
ab 300 Stück
€ 91,32667*
€ 108,67874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17667*
€ 94,22024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,25334*
€ 84,79147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 369,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.