Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SR 820 G/SR 840 G | Typ: SR 840 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SR 820 G/SR 840 G | Typ: SR 840 G
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SR 820 G/SR 840 G | Typ: SR 840 G
Artikel-Nr.:
     163-4684032
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     325240/315994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SR 820 G / SR 840 G
Vakuumpumpsysteme, bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte und zwei Abscheider saug- und druckseitig, für Fitrationen, Entgasungen, Flüssigkeitsabsaugungen, Zentrifugalkonzentrationen und Vakuumöfen. Durch den PTFE Pumpenkopf und die PTFE-beschichtete Membran sind die Vakuumsysteme für aggressive / korrosive Gase und Dämpfe geeignet.


-100 % ölfreie Förderung
-Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
-Integriertes Gasballastventil
-Dreifarbige Statusanzeige (In Betrieb / Stand-by / Störung)
-Integrierte Drehzahlregelung
-Anlauf gegen Endvakuum der Pumpe
-Modular ausbaubar
Schlauchanschlüsse: Einlass: ID 8 ... 9,5 mm
Auslass: ID 10 mm
Betriebsdruck: 0,1 bar
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Schutzart: IP30

Typ SR 840 G
Förderleistung 34 l / min
Endvakuum 6,0 mbar abs.
Nennleistung 100 W
Betriebsdruck 0,1 bar
Schutzart IP30
Abmessungen (B x T x H) 299 x 274 x 250 mm
Gewicht 13,1 kg
Steckertyp EU/UK/CH
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, vakoum, N86KTDC, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.994,94*
€ 2.676,33*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.230,03*
€ 2.676,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.676,33*
€ 3.184,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.658,77*
€ 3.163,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.570,76*
€ 3.059,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,76*
€ 2.685,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.031,08*
€ 2.416,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,94*
€ 2.373,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.