Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtemessgerät DEN-600 | Typ: DEN-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtemessgerät DEN-600 | Typ: DEN-600
Dichtemessgerät DEN-600 | Typ: DEN-600
Artikel-Nr.:
     163-4684303
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     DEN-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtemessgerät
Labordichtemessgerät
Tragbares Dichtemessgerät
Fotometer
Dichtemessgerät DEN-600
Tragbares Dichtemessgerät für die OD600-Methode, McFarland-Methode (McF) zur Messung der Trübung und die Bradford-Protein-Assay-Methode zur Bestimmung der Proteinkonzentration.


-LCD Display
-Batteriebetrieb möglich
-Software für Messung, Ergebnisse, Upload und Analyse (USB-Verbindung)
-Kompatibel mit Küvetten, Rundbodenröhrchen und Falcon Tubes (10 mm)
Lichtquelle: LED
Messbereich Absorbance: 0 ... 3,000
Messbereich McFarland: 0,00 ... 16,00
Genauigkeit Absorbance: ± 0,006 bei 1 Abs
Genauigkeit McFarland: ± 0,1 bei 0 ... 8 McF
Stromversorgung: 100 ... 240 V 50/60 Hz oder Lithium-Ionen-Polymer-Akku

Typ DEN-600
Wellenlänge 600 ± 10 nm
Abmessungen (B x T x H) 120 x 145 x 65 mm
Gewicht 0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Photometer, Trübungsmessgerät, tragbares dichtemessgerät, REAKTIONSKÜVETTE po4, Tube, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 758,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,82*
€ 1.152,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,54*
€ 1.135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,05*
€ 975,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,94*
€ 903,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.