Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender Kunstharz | Breite mm: 254


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handschuhspender Kunstharz | Breite mm: 254
Handschuhspender Kunstharz | Breite mm: 254
Artikel-Nr.:
     163-4684312
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
einweghandschuh spender
Handschuhspender, Kunstharz
Das Baukastensystem erlaubt das horizontale Zusammenfügen mehrerer Spender.


-Schlagfestes, beständiges Material
-Resistent gegen scharfe Reinigungslösungen
-Inklusive Befestigungsschrauben

Breite 254 mm
Tiefe 156 mm
Höhe 97 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Wandspender, handschuhhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 1.200 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 18,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,55*
€ 111,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,14*
€ 103,70
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 72,33*
€ 86,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paket
ab 1200 Pakete
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.