Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 163
>
Kühlen
>
Kryoboxen
>
Artikel
Gefrierboxen true north® Flatpack PP
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4684319
Hersteller:
Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
HS120428
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kryo,Boxen
Einfrier- und Lagerkassetten
Box,Kryo
Boxen,Kryo
Gefrierboxen true north® Flatpack, PP
Wiederverwendbarer, kostengünstiger und feuchtigkeitsbeständiger Kunststoff. Diese einfach zusammensteckbaren Boxen werden in Einzelteilen geliefert um sicherzustellen, dass wertvoller Platz im Labor nicht vorzeitig belegt wird. Hergestellt aus gewelltem Polypropylen, welches langlebiger ist als Boxen aus Karton, da keine Anfälligkeit für Feuchtigkeit besteht. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Boxen stellt kein Problem dar. Bereits zusammengesteckte Raster gehören zum Lieferumfang.
Lagerung bis zu einer Temperatur von -80 °C möglich.
Anzahl Stellplätze 100
Farbe weiß
Breite 188 mm
Tiefe 198 mm
Höhe 41 mm
Abmessungen (BxT) 188 x 198 mm
Material PP
Min. Temperatur -80 °C
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Kryoboxen
Weitere Suchbegriffe:
Gefrier,Boxen
,
Box,Gefrier
,
Boxen,Gefrier
,
Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,35*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,80*
€ 149,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,16*
€ 148,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,39*
€ 142,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,15*
€ 129,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,35*
€ 114,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen